Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9S70763
Cod. Produttore
A9S70763
Cod. EAN
3606480098956

Informazioni di prodotto

Sezionatore, Acti9, iSW-NA, 4P, 63A, 230/240 V CA, 50/60 Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 iSW-NA è un sezionatore modulare e affidabile. È un 4P, con corrente nominale di 63A e una tensione di funzionamento da 400VAC a 415 V CA. La resistenza elettrica arriva fino a 10000 cicli e la resistenza meccanica aumenta fino a 20000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -35°C a +70°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 85 mm x (P) 74 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Interruttore

profondità di incasso

74,5 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

415 V

numero di poli

4

resistenza a corto circuito (Icw)

0,8 kA

potere di interruzione nominale

5 kA

Numero moduli DIN

4

colore della calotta

Bianco

tensione nominale min.

400 V

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Serie

Acti9 iSW NA

Produttore

Sezionatore modulare 4 poli 63A Acti9 iSW-NA isolamento controllo guida DIN IP20/IP40

€ 107,57 x 1 pz.
(pz.)