Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9S70690
Cod. Produttore
A9S70690
Cod. EAN
3606480098932

Informazioni di prodotto

Interruttore sezionatore accessor. iSW-NA 2P 100A

Documentazione tecnica

Questo Acti9 iSW-NA è un sezionatore modulare e affidabile. È un 2P, con corrente nominale di 100A e una tensione di funzionamento da 230VAC a 240 V CA. La resistenza elettrica arriva fino a 15000 cicli e la resistenza meccanica aumenta fino a 20000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -35°C a +70°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 85 mm x (P) 74 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.

corrente di dimensionamento

100 A

tensione di dimensionamento

240 V

tensione nominale min.

230 V

numero di poli

2

colore della calotta

bianco

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di contatti di chiusura

2

tipo di tensione

AC

potere di interruzione nominale

5 kA

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

resistenza a corto circuito (Icw)

1.5 kA

profondità di incasso

74.5 mm

funzione di commutazione

interruttore

Serie

Acti9_iSW_NA

Produttore

Interruttore sezionatore accessor. iSW-NA 2P 100A