Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 668 7
Cod. Produttore
EO 668 7
Cod. EAN
6417019253732

Informazioni di prodotto

OT630E03K SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Interruttore sezionatore OT630E03K a 3 poli con maniglia diretta, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali, offre una maneggevolezza ottimale grazie alla maniglia integrata, facilitando l'operatività in ambienti complessi. La costruzione robusta assicura durata nel tempo e protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza dell’impianto elettrico. Questo dispositivo è una soluzione essenziale per la gestione e l’isolamento delle linee elettriche in conformità agli standard tecnici richiesti. Descrizione del produttore: 3-pole, side operated, base mounted switch-diconnector with black direct mount handle, terminal bolt kit included

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

630 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

355 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

630 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

355 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT630E

Produttore

ABB

Interruttore sezionatore 3 poli OT630E03K maniglia diretta uso industriale robusto sicurezza impianti elettrici