Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG31106
Cod. Produttore
31106
Cod. EAN
3303430311065

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250 A
  • Tensione nominale: 690 V CA / 125 V DC
  • Numero poli: 3
  • Potere di chiusura: 30 kA
  • Grado protezione IP: IP40
  • Colore leva: Nero
  • Montaggio: Fisso su rail/piastra
  • Serie: ComPact INS/INV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Compact INS250 è un interruttore-sezionatore non automatico a 3 poli con maniglia rotativa nera. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 250A a 415VAC nelle categorie AC22A e AC23A. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. La maniglia rotativa nera è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS250 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.

larghezza

140 mm

altezza

136 mm

profondità

96 mm

colore del corpo

Nero

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

132 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per fissaggio frontale centrale

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

250 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

ComPact / INS INV

Produttore

Interruttore sezionatore 3 poli 250A maniglia nera isolamento frontale IEC

€ 259,29 x 1 pz.
(pz.)