Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG31105
Cod. Produttore
31105
Cod. EAN
3303430311058

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione nominale: 690 V CA / 250 V DC
  • Numero poli: 4P
  • Potere di chiusura: 30 kA
  • Grado di protezione: IP40
  • Durata meccanica: 15000 cicli
  • Colore leva: Nero
  • Serie: ComPact INS/INV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Compact INS250-200 è un interruttore-sezionatore non automatico a 4 poli con maniglia rotativa nera. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 200A a 415VAC nelle categorie AC22A e AC23A. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. La maniglia rotativa nera è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS 250-200 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.

larghezza

140 mm

altezza

136 mm

profondità

96 mm

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

75 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per fissaggio frontale centrale

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

160 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

ComPact / INS INV

Produttore

Interruttore sezionatore 160A 4 poli maniglia nera isolamento frontale IEC

€ 233,06 x 1 pz.
(pz.)