Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N61690
Cod. Produttore
A9N61690
Cod. EAN
3606480504136

Informazioni di prodotto

Sezionatore, Acti9, C60NA-DC, 2P, 20A, 1000 V DC, fotovoltaico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti9 C60NA-DC è un sezionatore a bassa tensione dedicato allo scollegamento della stringa dei moduli fotovoltaici e dell'inverter fotovoltaico. Ha un polo 2P. La sua corrente nominale è 50A a 700 V DC, 32A a 800VDC e 20A a 1000VDC per una categoria di utilizzo CC-21B. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 8 moduli da 9 mm. Dispone di un grado di protezione IP40 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali in un involucro modulare. È progettato per isolare la stringa di moduli fotovoltaici e l'inverter dal resto dell'installazione fotovoltaica per le operazioni di manutenzione in totale sicurezza. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendentemente dalla velocità di azionamento della leva, ne migliora la vita operativa. Le funzioni di scatto o segnalazione della posizione sono fornite in remoto aggiungendo ausiliari elettrici. La presenza della striscia verde garantisce l'apertura fisica dei contatti e consente di eseguire le operazioni sul circuito a valle in totale sicurezza. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 60947-3.

tipo di tensione di alimentazione

DC

funzione di commutazione

Interruttore

profondità di incasso

77,4 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

800 V

numero di poli

2

resistenza a corto circuito (Icw)

0,6 kA

potere di interruzione nominale

1 kA

Numero moduli DIN

4

colore della calotta

Nero

tensione nominale min.

300 V

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Acti9 C60NA DC / C120NA DC / SW60 DC

Produttore

Interruttore sezionatore CC C60NA-DC 2P 50A 700VDC per impianti fotovoltaici

€ 114,75 x 1 pz.
(pz.)