Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di tensione di alimentazione
DC
funzione di commutazione
Interruttore
profondità di incasso
77,4 mm
corrente nominale
50 A
tensione nominale
1000 V
numero di poli
2
resistenza a corto circuito (Icw)
0,6 kA
potere di interruzione nominale
1 kA
Numero moduli DIN
4
colore della calotta
Nero
tensione nominale min.
grado di protezione (IP)
IP20
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Serie
Acti9 C60NA DC / C120NA DC / SW60 DC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te