Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KS11BH5
Cod. Produttore
9001KS11BH5
Cod. EAN
0785901849292

Informazioni di prodotto

Il selettore TE9001KS11BH5 offre affidabilità e versatilità per applicazioni industriali complesse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in foro standard da 30 mm
  • Morsetti a vite per connessioni sicure e rapide
  • Ghiera metallica cromata resistente e duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità certificata UL, CSA e conformità CE
  • Adatto a settori pesanti come petrolchimica e metallurgia
  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore fa parte della gamma di unità di comando e segnalazione in metallo Harmony 9001K di diametro 30 mm. Ha una ghiera di metallo cromata. Viene fornito con una manopola standard nera. È facilmente installabile in un foro standard del pannello di diametro 30 mm. Dispone di 2 posizioni fisse e impiega morsetti a vite. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Interruttore selettore nero Ø30 - c/manopola - 2 pos. -1 NO