Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KS11B
Cod. Produttore
9001KS11B
Cod. EAN
0785901322832

Informazioni di prodotto

Il selettore Harmony 9001K di Schneider Electric offre un controllo preciso e affidabile per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in fori standard da 30 mm
  • Ghiera metallica cromata per maggiore robustezza
  • Collegamento semplice ai circuiti di comando

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP66 per resistenza a polvere e liquidi
  • Funzionamento affidabile in ambienti gravosi
  • Selettore a 2 posizioni per controllo versatile delle macchine

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore nero Harmony 9001K di Schneider Electric con camma E ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una ghiera metallica cromata. Questo selettore fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm ed è facilmente collegabile ai circuiti di comando. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Interruttore selettore nero Ø30 - c/manopola - 2 pos.