Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KS46FB
Cod. Produttore
9001KS46FB
Cod. EAN
0785901035138

Informazioni di prodotto

Testa selettore, Harmony 9001K, metallo, leva lunga, nero, 30mm, 3 posizioni fisse

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore nero Harmony 9001K di Schneider Electric con leva lunga e camma F ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una ghiera metallica cromata. Questo selettore con leva lunga fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm ed è facilmente collegabile ai circuiti di comando. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Interruttore selettore Ø30 3 poisizioni a rotazione imp. lunga nero