› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Interruttore selettore Ø30 - 2 pos - c/chiave - Ronis 455 estrazione lato SX/DX

Cod. Rexel TE9001KS11K3R
Cod. Produttore 9001KS11K3R
Cod. EAN 0785901067535

Informazioni principali

  • Materiale testa: Metallo
  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Posizioni operatore: 2 fisse
  • Tipo serratura: Chiave 455
  • Estrazione chiave: Sinistra e destra
  • Grado protezione: IP65/IP66
  • Resistenza urti: 50 gn IEC 60068-2-27
  • Serie: Harmony 9001 K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il selettore a chiave nero Harmony 9001K di Schneider Electric con chiave Ronis e camma E ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. La chiave può essere estratta nella posizione sinistra e destra. Ha una ghiera metallica cromata. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm e fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare tra le modalità di funzionamento di processo o della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Altro

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony 9001 K

Interruttore selettore Ø30 - 2 pos - c/chiave - Ronis 455 estrazione lato SX/DX