Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KS11K1R
Cod. Produttore
9001KS11K1R
Cod. EAN
0785901831273

Informazioni di prodotto

Testa selettore a chiave Harmony 9001K, metallo, a chiave, 30mm, chiave 455, 2 posizioni fisse

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore a chiave nero Harmony 9001K di Schneider Electric con camma E ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una ghiera metallica cromata. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm e fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare tra le modalità di funzionamento di processo o della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Argento

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Interruttore selettore Ø30 - 2 pos - c/chiave - Ronis 455 estrazione lato SX