Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 458 2
Cod. Produttore
KW 865 6
Cod. EAN
7320500297087

Informazioni di prodotto

M3SS4-21R Selector Switch

Documentazione tecnica

Interruttore selettore a 3 posizioni con indicazione cromatica rossa, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di comando. La qualità dei materiali garantisce durata e resistenza nel tempo, assicurando prestazioni costanti in ambienti industriali e civili. Questo interruttore è caratterizzato da un meccanismo robusto che facilita l'operatività e la sicurezza durante l'uso. Descrizione del produttore: The M3SS4-21R Selector Switch is: 3-position - Maintained/Momentary - Long handle - Red - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS4

Produttore

ABB

Interruttore selettore 3 posizioni rosso illuminato manopola lunga per quadri elettrici