Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD9118
Cod. Produttore
GWD9118
Cod. EAN
8034035039317

Informazioni di prodotto

MSX 250C garantisce protezione affidabile e prestazioni elevate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio e cablaggio
  • Compatibilità con diversi sistemi di distribuzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con protezione efficiente
  • Affidabilità nel funzionamento e sicurezza dell’impianto
  • Maggiore durata dell’apparecchiatura grazie alla protezione termica e magnetotermica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori. Descrizione del produttore: MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Levetta singola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

250 ... 157,5 A

tensione nominale

525 ... 525 V

Serie

MSX,POWER

Produttore

Interruttore scatolato MSX 250C 3P+N 250A 25kA termico magnetotermico distribuzione potenza