Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD9037
Cod. Produttore
GWD9037
Cod. EAN
8034035038419

Informazioni di prodotto

MSX garantisce prestazioni elevate e affidabilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e affidabile dell’impianto
  • Efficienza energetica con interruttori di tipo elettronico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori. Descrizione del produttore: MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Levetta singola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

16 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 100,8 A

tensione nominale

525 ... 525 V

Serie

MSX,POWER

Produttore

Interruttore scatolato MSX 160C 3P+N 160A 16kA magnetotermico distribuzione potenza

€ 417,20 x 1 pz.