Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD9166
Cod. Produttore
GWD9166
Cod. EAN
8034035038990

Informazioni di prodotto

MSX garantisce prestazioni elevate e affidabilità nella distribuzione di potenza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con diverse configurazioni impiantistiche
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dell’impianto e dei dispositivi
  • Risparmio energetico grazie a tecnologie avanzate
  • Affidabilità e sicurezza garantite nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori. Descrizione del produttore: MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

Tipologia di azionamento

Levetta singola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

65 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

125 ... 78,75 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

MSX,POWER

Produttore

Interruttore scatolato MSX 125A 3P+N 65kA magnetotermico distribuzione potenza