Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT754L800EB
Cod. Produttore
T754L800EB
Cod. EAN
8005543544471

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4
  • Potere d'interruzione: 100 kA
  • Tensione nominale di impiego: 690 V AC
  • Regolazione termica (Ir): 0,4 ÷ 1 x In
  • Regolazione magnetica (Isd): 1,5 ÷ 10 x Ir
  • Dimensioni (LxAxP): 280x320x140 mm
  • Serie: MEGATIKER

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MEGATIKER M5 è un interruttore da incasso a 4 poli con tecnica di installazione fissa, progettato per la protezione di circuiti elettrici fino a 800A con capacità di interruzione di 100kA. Dotato di raccordo a vite per il collegamento del circuito elettrico principale, garantisce una regolazione sigillabile delle protezioni a lungo tempo (sovraccarico) e a breve tempo (cortocircuito), con protezione istantanea a soglia fissa. È presente un sistema di autoprotezione termica con sensori interni che segnalano condizioni di temperatura anomala oltre i 90°C tramite LED. L’apparecchio assicura un funzionamento affidabile e sicuro, ideale per impianti elettrici industriali e civili che richiedono elevate prestazioni e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M5 1600L - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Li) 4P - In=800A - Icu=100kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In (overload) - Isd= 1.5-10In (cortocircuito)

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

3

corrente nominale permanente Iu

800 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

100 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

15000 ... 15000 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore scatolato MEGATIKER M5 4P 800A 100kA industriale