Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC11H4TM040B
Cod. Produttore
C11H4TM040B
Cod. EAN
3606481992291

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSXm 100H, 70kA/415VAC, 4 poli 4D (neutro totalmente protetto), Sganciatore TMD 40A, busbar/connettori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: È un interruttore scatolato Compact NSXm, 40 A, 70 kA a 415 VCA, per tutte le applicazioni standard in BT. Offre nuove funzionalità come la tecnologia Everlink, la guida DIN e la possibilità di montaggio su piastra. Incorpora nuovi ausiliari a molla visibili esternamente. Compact NSXm è uno dei più piccoli interruttori scatolati sul mercato 108mm (L) x 137mm (A) x 80mm (P). Questa è una versione a 4 poli con sganciatore magnetotermico integrato. Garantisce la conformità agli standard internazionali (IEC 60947/CCC/CIASCUNA) e alle specifiche per il settore navale.

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

4

potenza dissipata

15,2 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

28 ... 40 A

tensione nominale

220 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 600 A

Serie

ComPacT NSXm / new generation

Produttore

Interruttore scatolato Compact NSXm 40A 70kA 415VAC 4 poli con sganciatore magnetotermico applicazioni BT standard