Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC11E4TM032L
Cod. Produttore
C11E4TM032L
Cod. EAN
3606481989581

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSXm 100E, 16kA/415VAC, 4 poli 4D (neutro totalmente protetto), Sganciatore TMD 32A, connettori EverLink

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: È un interruttore scatolato Compact NSXm, 32 A, 16 kA a 415 VCA, per tutte le applicazioni standard in BT. Offre nuove funzionalità come la tecnologia Everlink, la guida DIN e la possibilità di montaggio su piastra. Incorpora nuovi ausiliari a molla visibili esternamente. Compact NSXm è uno dei più piccoli interruttori scatolati sul mercato 108mm (L) x 137mm (A) x 80mm (P). Questa è una versione a 4 poli con sganciatore magnetotermico integrato. Garantisce la conformità agli standard internazionali (IEC 60947/CCC/CIASCUNA) e alle specifiche per il settore navale.

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

potenza dissipata

13,2 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

16 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

22,4 ... 32 A

tensione nominale

220 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 600 A

Serie

ComPacT NSXm / new generation

Produttore

Interruttore scatolato Compact NSXm 32A 16kA 415VAC 4 poli con sganciatore magnetotermico e connettori EverLink per applicazioni BT standard