Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC12N3TM160L
Cod. Produttore
C12N3TM160L
Cod. EAN
3606481991256

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato compatto con tecnologia avanzata per installazioni efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla guida DIN e montaggio su piastra
  • Riduzione dei tempi di posa con ausiliari a molla visibili esternamente
  • Dimensioni contenute per ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con sganciatore magnetotermico integrato
  • Risparmio energetico e sicurezza conformi agli standard internazionali
  • Adatto a tutte le applicazioni standard in bassa tensione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: È un interruttore scatolato Compact NSXm, 160 A, 16 kA a 415 VCA, per tutte le applicazioni standard in BT. Offre nuove funzionalità come la tecnologia Everlink, la guida DIN e la possibilità di montaggio su piastra. Incorpora nuovi ausiliari a molla visibili esternamente. Compact NSXm è uno dei più piccoli interruttori scatolati sul mercato 81mm (L) x 137mm (A) x 80mm (P). Questa è una versione a 3 poli con sganciatore magnetotermico integrato. Garantisce la conformità agli standard internazionali (IEC 60947/CCC/CIASCUNA) e alle specifiche per il settore navale.

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

41,1 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

220 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 1250 A

Serie

ComPacT NSXm / new generation

Produttore

Interruttore scatolato Compact NSXm 160A 3 poli 50kA 415VAC sganciatore magnetotermico EverLink per BT