Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC11H4TM100L
Cod. Produttore
C11H4TM100L
Cod. EAN
3606481992031

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato compatto e versatile, ideale per applicazioni standard in bassa tensione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla guida DIN e montaggio su piastra
  • Dimensioni ridotte per ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico
  • Ausiliari a molla visibili esternamente per un rapido controllo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di interruzione (70 kA) per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico garantito dalla tecnologia Everlink
  • Conformità agli standard internazionali per affidabilità e durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: È un interruttore scatolato Compact NSXm, 100 A, 70 kA a 415 VCA, per tutte le applicazioni standard in BT. Offre nuove funzionalità come la tecnologia Everlink, la guida DIN e la possibilità di montaggio su piastra. Incorpora nuovi ausiliari a molla visibili esternamente. Compact NSXm è uno dei più piccoli interruttori scatolati sul mercato 108mm (L) x 137mm (A) x 80mm (P). Questa è una versione a 4 poli con sganciatore magnetotermico integrato. Garantisce la conformità agli standard internazionali (IEC 60947/CCC/CIASCUNA) e alle specifiche per il settore navale.

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 100 A

tensione nominale

220 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 1250 A

Serie

ComPacT NSXm / new generation

Produttore

Interruttore scatolato Compact NSXm 100A 70kA 4 poli con sganciatore magnetotermico e tecnologia EverLink per applicazioni BT standard