›

INTERRUTTORE ROT IP66 (15-18-22W) I

Cod. Rexel L3LNA1522CCT0
Cod. Produttore LNA1522CCT0
Cod. EAN 8437009701935

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Potenza supportata: 15, 18, 22 W
  • Tipo: Interruttore rotativo
  • Materiali: Robusti e durevoli
  • Applicazioni: Industriale, esterno
  • Funzione: Controllo circuiti
  • Serie: L3LNA1522CCT0
  • Uso: Sicurezza e affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore rotativo con grado di protezione IP66, progettato per garantire resistenza a polvere e getti d’acqua, ideale per applicazioni in ambienti industriali o esterni. Supporta potenze di 15, 18 e 22 watt, offrendo versatilità e affidabilità nel controllo di circuiti elettrici. Realizzato con materiali robusti per assicurare durabilità e sicurezza nell’utilizzo quotidiano, è una soluzione efficiente per la gestione di impianti elettrici che richiedono protezione elevata e prestazioni costanti.
INTERRUTTORE ROT IP66 (15-18-22W) I