Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4036
Cod. Produttore
JG4036
Cod. EAN
8005543767382

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Tipo pulsante: 2 pulsanti 1P NO
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: grigio
  • Non interbloccato:
  • Non illuminabile:
  • Serie: MATIXGO
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante elettrico grigio compatto con un contatto normalmente aperto, progettato per l’installazione modulare. Dotato di un unico basculante di azionamento, garantisce un controllo affidabile e preciso all’interno di impianti elettrici. La sua struttura robusta e il design essenziale lo rendono ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando facilità di montaggio e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante doppio 10 A 250 Va.c. 1 P (NO) + 1 P (NO) non interbloccato - non illuminabile - 1 modulo - grigio

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7035

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

resistenza agli urti

IK04

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Produttore

Pulsante doppio 10A 250V 1P NO 1 modulo grigio per impianti elettrici