Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG21113
Cod. Produttore
21113
Cod. EAN
3303430211136

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero poli: 3P protetti
  • Tensione nominale impiego: 440 V AC
  • Potere di interruzione: 15 kA a 400-415 V
  • Curva di intervento: K
  • Grado protezione: IP20/IP40
  • Dimensioni (A x L x P): 89x45x70 mm
  • Serie: P25M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 P25M è un interruttore del motore a bassa tensione. È un interruttore 3P con 3 poli protetti e 25A di corrente nominale In e curva di intervento K. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 15 kA da 400VAC a 415VAC in conformità con la norma EN/IEC 60947-2 e a 15 kA da 400VAC a 415VAC in conformità con la norma EN/IEC 60947-2. Questo prodotto è conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. L'interruttore di protezione del motore Acti9 P25M è progettato per l'installazione in involucri di distribuzione finale modulari. La tensione di esercizio UE è 440 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 690 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 5 passi da 9 mm. Le dimensioni totali sono (H) 45 mm x (L) 89 mm x (P) 70 mm. Il peso è 0,26 kg. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di esercizio è compresa -20°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 80°C.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2,5

potenza dissipata

2,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 6 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

Serie

P25M

Produttore

Interruttore protezione motore Acti9 P25M 3 poli 20-25A curva K montaggio su guida DIN