› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore protezione motore magnetico 4A 3 poli PKM0 industriale

Cod. Rexel KM72727
Cod. Produttore 072727
Cod. EAN 4015080727279

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 690V
  • Numero poli: 3
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni montaggio: 45 mm
  • Tipo sganciatore: Magnetico istantaneo
  • Fissaggio: Vite o scatto
  • Morsetti: A vite

Descrizione del prodotto

Interruttore protettore magnetico PKM0-4 con capacità di intervento magnetico, progettato per garantire una protezione affidabile contro sovraccarichi elettrici. Realizzato per applicazioni elettriche, assicura un funzionamento sicuro e duraturo senza sensibilità a guasti di fase. La sua struttura robusta e la tecnologia integrata lo rendono ideale per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKM0, con sganciatore magnetico istantaneo, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione, attuatore di commutazione, piastra a clip

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

93 mm

profondità

76 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,75 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

150 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

62 ... 62 A

Serie

Moeller series

Interruttore protezione motore magnetico 4A 3 poli PKM0 industriale