Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243328
Cod. Produttore
243328
Cod. EAN
4015082433284

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 25 A
  • Capacità di interruttore: 4,5 kA
  • Uso: Edifici residenziali
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico tripolare con corrente nominale di 25 ampere e potere di interruzione di 4,5 kA. Progettato per garantire la protezione efficace di impianti elettrici a tre poli, assicura un intervento rapido e affidabile in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. La configurazione a curva C lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni residenziali e industriali, offrendo sicurezza e prestazioni costanti. La struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici standard. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea PLS4, a 3 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 25 A, Rated switching capacity according to IEC/EN 60898-1: 4.5 kA, Apparecchiatura per edifici residenziali e funzionali

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione linea PLS4 3 poli 25A 4,5kA residenziale