Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM211807
Cod. Produttore
211807
Cod. EAN
4015082118075

Informazioni di prodotto

AZ-4-C100 INT. MT 20KA 4P C 100A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea AZ, A 4 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 100 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75 mm

corrente nominale

100 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

20 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

20 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione linea AZ 4 poli 100A curva C 20kA industriale