Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239076
Cod. Produttore
239076
Cod. EAN
4015082390761

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Poli: 1p+N
  • Caratteristica: C
  • Capacità di interruzione: 6 kA
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore protettore
  • Montaggio: MT
  • Numero di moduli: 1N

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare con capacità di interruzione di 6 kA, progettato per proteggere un polo con corrente nominale di 25 A. Dotato di due poli totali, garantisce un intervento rapido e sicuro in caso di sovraccarico o corto circuito. Ideale per applicazioni elettriche residenziali e industriali, assicura affidabilità e protezione efficiente degli impianti. La configurazione modulare facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici, offrendo una soluzione robusta e performante per la gestione della corrente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore protettore, 25 A, 1p+N, caratteristica: C, 6 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 25A 1p+N C 6kA distribuzione elettrica