Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239097
Cod. Produttore
239097
Cod. EAN
4015082390976

Informazioni di prodotto

FAZ6-C2/2 INT. MT 6KA 2P C 2A

Documentazione tecnica

Interruttore protettore, 2 A, 2p, caratteristica: C, 6 kA Descrizione del produttore: Interruttore protettore, 2 A, 2p, caratteristica: C, 6 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protettore 2 poli 2A caratteristica C 6kA uso civile e industriale