› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD

Cod. Rexel P2NF B110HH-DN2
Cod. Produttore NF B110HH-DN2
Cod. EAN 8018851152757

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Unità contatto: 1NO+1NC B11
  • Testa: asta flessibile con baffo
  • Tipo connessione: connettore tecnopolimero
  • Cavo: PVC 4x0,75 mm²
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Serie: P2NF B110HH-DN2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare ad asta flessibile con baffo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Ad asta flessibile con baffo, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC, Cavo: PVC 4x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 4 fili.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD