› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NF G110AE-DN2
Cod. Produttore NF G110AE-DN2
Cod. EAN 8018851150135

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto lento
  • Testa: A pistoncino con guarnizione
  • Connessione: connettore tecnopolimero
  • Cavo: PVC 4x0,75 mm², 2 m
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: P2NF G110AE-DN2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con guarnizione esterna, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (G11), Testa: A pistoncino con guarnizione esterna, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC, Cavo: PVC 4x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 4 fili, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A