› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NF B110CH-SMK
Cod. Produttore NF B110CH-SMK
Cod. EAN 8018851174919

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Interasse fori: 20 mm
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Testa: Leva angolare con rotella
  • Connessione: Connettore M12 4 poli
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: B110CH-SMK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a leva angolare con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: A leva angolare con rotella, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto a 4 poli, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A