› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NF B020BB-DN2
Cod. Produttore NF B020BB-DN2W5
Cod. EAN 8018851184925

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Interasse fori: 20 mm
  • Unità contatto: 2NC scatto rapido
  • Testa: a pistoncino con rotella
  • Tipo connessione: connettore tecnopolimero
  • Cavo: PVC 4x0,75 mm², 2 m
  • Serie: P2NF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella con rinvio, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B02), Testa: A pistoncino con rotella - su rinvio a 90 gradi, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 2NC, Cavo: PVC 4x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 4 fili, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A