Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2NB B110EB-DN2
Cod. Produttore
NB B110EB-DN2
Cod. EAN
8018851153983

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore modulare
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: Metallica
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Testa: Pistoncino M12
  • Cavo: 5x0,75 mm², 2 m
  • Connessione: Connettore metallico
  • Serie: B110EB-DN2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con canotto filettato M12, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: A pistoncino con canotto filettato M12, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 5 fili, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A