› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NB B110BB-DN5
Cod. Produttore NB B110BB-DN5
Cod. EAN 8018851167874

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: metallica
  • Interasse fori: 25 mm
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Tipo connessione: connettore metallo
  • Cavo: 5x0,75 mm², 5 m
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: B110BB-DN5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 5 m, 5 fili, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A