Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2NA B020AB-DMK
Cod. Produttore
NA B020AB-DMK
Cod. EAN
8018851164460

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: metallica
  • Interasse fori: 20 mm
  • Unità contatto: 2NC scatto rapido
  • Testa: a pistoncino
  • Connessione: Connettore M12 5 poli
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: P2NA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B02), Testa: A pistoncino, Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da destra a 5 poli, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A