› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NF C020FB-DM0
Cod. Produttore NF C020FB-DM0.2
Cod. EAN 8018851589799

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Tipo custodia: tecnopolimero
  • Interasse fori: 20 mm
  • Testa: pistoncino con rotella
  • Connettore: M12 5 poli
  • Tipo connessione: Connettore 2NC
  • Serie: P2NF
  • Modulare: sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Testa: A pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 2NC, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 5 poli.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A