Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2NA B110CB-DN2
Cod. Produttore
NA B110CB-DN2
Cod. EAN
8018851151880

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: metallica
  • Unità contatto: 1NO+1NC B11
  • Tipo connessione: connettore metallo
  • Cavo: PVC 5x0,75 mm²
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Apertura positiva: SI
  • Serie: P2NA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: A leva con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 5 fili, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A