Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2NF B220BG-DN2
Cod. Produttore
NF B220BG-DN2
Cod. EAN
8018851372971

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore modulare
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Unità contatto: 2NO+2NC
  • Testa: Pistoncino con rotella
  • Connessione: Connettore tecnopolimero
  • Cavo: PVC 8x0,34 mm², 2 m
  • Serie: B220BG-DN2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e guarnizione esterna, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 2NO+2NC, Cavo: PVC 8x0,34 mm?, lunghezza 2 m, 8 fili.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A