Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2NA B112KB-SAK
Cod. Produttore
NA B112KB-SAK
Cod. EAN
8018851201899

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: metallo
  • Interasse fori: 20 mm
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Testa: metallo leva girevole
  • Connessione: Connettore AMP 1,5
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: B112KB-SAK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta regolabile con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore AMP super seal 1,5, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A