› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NA B222KF-DN1
Cod. Produttore NA B222KF-DN10
Cod. EAN 8018851551949

Informazioni principali

  • Descrizione: Interruttore precablato modulare
  • Tipo leva: Girevole in metallo
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Custodia: Metallica
  • Unità contatto: 2NO+2NC
  • Apertura positiva: Sì
  • Interasse fori: 20 mm
  • Serie: P2NA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta regolabile con rotella diam. 20, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NO+2NC, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A