› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NA B110AE-DMK
Cod. Produttore NA B110AE-DMK
Cod. EAN 8018851175749

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: metallica
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Tipo connessione: M12 5 poli
  • Interasse fori: 20 mm
  • Testa: A pistoncino
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: B110AE-DMK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con guarnizione esterna, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: A pistoncino con guarnizione esterna, Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da destra a 5 poli, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A