› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NA G020AA-DN2
Cod. Produttore NA G020AA-DN2
Cod. EAN 8018851181610

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: metallica
  • Interasse fori: 20 mm
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Testa: a pistoncino corto
  • Connessione: connettore in metallo
  • Cavo: PVC 5x0,75 mm, 2 m
  • Serie: G02

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NC scatto lento (G02), Testa: A pistoncino corto, Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 5 fili, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A