› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NF B110AB-DMK
Cod. Produttore NF B110AB-DMK
Cod. EAN 8018851164637

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Tipo custodia: Tecnopolimero
  • Unità contatto: 1NO+1NC B11
  • Interasse fori: 20 mm
  • Tipo connessione: M12 4 poli
  • Apertura positiva: Sì
  • Testa: Pistoncino
  • Serie: P2NF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: A pistoncino, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da destra a 4 poli, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A