› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NB G110BB-DN2
Cod. Produttore NB G110BB-DN2
Cod. EAN 8018851154256

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: metallica
  • Interasse fori: 25 mm
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Testa: a pistoncino con rotella
  • Connessione: connettore in metallo
  • Cavo: 5x0,75 mm², 2 m
  • Serie: G110BB-DN2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (G11), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 5 fili, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A