› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NF B220BB-DN2
Cod. Produttore NF B220BB-DN2
Cod. EAN 8018851149238

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Tipo contatto: 2NO+2NC
  • Connessione: Connettore tecnopolimero
  • Cavo: PVC 8x0,34 mm, 2 m
  • Custodia: tecnopolimero
  • Interasse fori: 20 mm
  • Testa: a pistoncino con rotella
  • Serie: B220BB-DN2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 2NO+2NC, Cavo: PVC 8x0,34 mm?, lunghezza 2 m, 8 fili, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A