Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2NF B110BB-SAK
Cod. Produttore
NF B110BB-SAK
Cod. EAN
8018851170546

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Interasse fori: 20 mm
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Tipo contatto: scatto rapido (B11)
  • Testa: a pistoncino con rotella
  • Connessione: connettore AMP superseal
  • Serie: B110BB-SAK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero AMP superseal 1,5 da sotto, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A