› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A

Cod. Rexel P2NF G112KB-DN2
Cod. Produttore NF G112KB-DN2
Cod. EAN 8018851150142

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Tipo contatto: 1NO+1NC scatto lento
  • Custodia: tecnopolimero
  • Cavo: PVC 4x0,75 mm², 2 m
  • Interasse fori: 20 mm
  • Testa: metallo leva girevole
  • Connessione: connettore tecnopolimero
  • Serie: G112KB-DN2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta regolabile con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (G11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC, Cavo: PVC 4x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 4 fili, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A