› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE

Cod. Rexel P2NAG120BBDM0.2
Cod. Produttore NA G120BB-DM0.2
Cod. EAN 8018851625084

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: metallica
  • Interasse fori: 20 mm
  • Unità contatto: 1NO+2NC
  • Tipo contatto: scatto lento (G12)
  • Testa: a pistoncino con rotella
  • Connessione: connettore metallo
  • Serie: P2NAG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (G12), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+2NC, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 8 poli, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE