› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE

Cod. Rexel P2NA B020FB-DN2
Cod. Produttore NA B020FB-DN2W5
Cod. EAN 8018851523267

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: Metallica
  • Interasse fori: 20 mm
  • Unità contatto: 2NC scatto rapido
  • Tipo connessione: Connettore metallo 2NC
  • Cavo: PVC 5x0,75 mm
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Serie: P2NA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B02), Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NC, Cavo: PVC 5x0,75 mm?, lunghezza 2 m, 5 fili.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE